{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Oznaczenie producenta | Grundrahmen ohne Abdeckung, Schublade 24G tief | |
| Szerokość w G | 26 | |
| Głębokość w G | 24 | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Rama podstawowa | |
| Wykonanie konstrukcji | Konstrukcja z kątowników | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Możliwość użycia do | G | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G |
| Numer artykułu | 935560 26G | |
| EAN / GTIN | 4062406109974 | |
| Numer producenta | 935560 26G | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |