{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Denominación del fabricante | Grundrahmen ohne Abdeckung, Schublade 24G tief | |
| Anchura en G | 26 | |
| Profundidad en G | 24 | |
| Color | gris | |
| Tipo de producto | Bastidor de base | |
| Ejecución de construcción | Construcción con ángulos de hierro | |
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Para | G | |
| Unidad específica del fabricante | G |
| Número de artículo | 935560 26G | |
| EAN / GTIN | 4062406109974 | |
| Número del fabricante | 935560 26G | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |