• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Bottenram utan täckplåt, Utdragslåda 24G djup, passar till hyllställ med fältbredd: 26G

Art-nr.: 935560 26G
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

passar till hyllställ med fältbredd Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktslag Bottenram

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 935560 26G
EAN/GTIN 4062406109974
Tillverkarens nummer 935560 26G
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Stabil ram av vinkeljärn med stagningar, helsvetsad. Fronthöjd 50 mm. Krävs ovillkorligen för stabilisering av varje hyllställsfält. Kan användas med nr 935535 resp. 935565 som understa hylla för förvaring.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.