{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Część opisana | Cały artykuł | |
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Szerokość | 1 453 mm | |
| Głębokość | 675 mm | |
| Wysokość | 50 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 56 | |
| Głębokość w G | 24 | |
| Nośność | 200 kg | |
| Rodzaj produktu | półka | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 935161 50 | |
| EAN / GTIN | 4062406111489 | |
| Numer producenta | 935161 50 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |