Lentyna su įpjovomis, Priekio aukštis: 50mm

Prekės Nr.: 935161 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Priekio aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis visas straipsnis
Medžiagos storis 1,2 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Spalvos pasirinkimas GARANT spalvos
Plotis 1 453 mm
Reguliuojamas gylis ne
Gylis 675 mm
Aukštis 50 mm
Konkretaus gamintojo įrenginys G
Plotis G 56
Gylis G 24
Lentyna su perforacija
Leistinoji apkrova 200 kg
Produkto rūšis stelažas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 935161 50
EAN / GTIN 4062406111489
Gamintojo numeris 935161 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš lakštinio plieno su kryžminiu skersiniu apačioje.
Prisukama standartinė lentyna arba viršus. Leistinoji apkrova - 200 kg.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Lentyna gali būti naudojama ir su centriniais užraktais Nr. 935590, 935595. Gamykloje paruošiama vieta cilindrinei spynai ir įstatoma aklė.
  • 25 mm aukščio lentynų negalima montuoti su tarpinėmis ir galinėmis apdailos detalėmis.