Blaszane osłony konstrukcji ramowej, Szuflady o głębokości 20G, pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości: 2000mm

Nr art.: 935040 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
głębokość 580 mm
do ramy o wysokości 2 000 mm
Rodzaj produktu Obudowa boczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935040 2000
EAN / GTIN 4062406107567
Numer producenta 935040 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z przyspawanymi klamrami do osłony konstrukcji ramowej: uniemożliwia dostęp z boku do zamkniętego pola regału. Zalecane w regałach z drzwiami skrzydłowymi, przesuwnymi i żaluzjami.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Do obustronnego zakrycia konstrukcji ramowej należy zamówić dwie blaszane osłony.