Blaszane osłony konstrukcji ramowej, Szuflady o głębokości 20G, pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości: 2200mm

Nr art.: 935040 2200
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do ram konstrukcji nośnej o wysokości (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 1,2 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Blechverkleidung für Säulenrahmen, Schubladen 20G tief
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Wysokość 2 200 mm
Głębokość 580 mm
Możliwość użycia do regały
Rodzaj produktu Osłona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935040 2200
EAN / GTIN 4062406107574
Numer producenta 935040 2200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, z przyspawanymi klamrami do osłony konstrukcji ramowej: uniemożliwia dostęp z boku do zamkniętego pola regału. Zalecane w regałach z drzwiami skrzydłowymi, przesuwnymi i żaluzjami.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Do obustronnego zakrycia konstrukcji ramowej należy zamówić dwie blaszane osłony.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały z szufladami do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zapewnić wystarczającą nośność podłoża.
  • Konieczne przygotowanie fundamentu / jastrychu przystosowanych do montażu.
  • Grubość posadzki betonowej powinna wynosić co najmniej 180 mm (min. 200 mm od krawędzi).
  • Wytrzymałość betonu co najmniej B25, grubość górnej warstwy 35 mm.
  • Wszystkie ramy stojaków regału zamocować przy użyciu dołączonych kotew posadzkowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.