• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Echelle, Tiroirs profondeur 24G, Hauteur: 2200mm

Réf.: 935025 2200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,66 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035
Teinte, gris Gris clair
Unité spécifique au fabricant G
Profondeur en G 24
Couleur gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Type de produit echelles
Avec habillage non
Passe-câble non
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Largeur 53 mm
Profondeur 680 mm
Hauteur 2 200 mm
Matériau tôles d’acier
Epaisseur du matériau 1,2 mm

Identification et classification

Référence article 935025 2200
EAN / GTIN 4062406107444
Réf. fabricant 935025 2200
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise, soudée. Les montants porteurs verticaux sont pourvus de perforations au pas de 25 mm pour recevoir des tiroirs ou des plateaux extensibles. Bride au sol avec inserts filetés pour compensation de hauteur et ancrage au sol.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Un ancrage au sol est indispensable pour éviter tout risque de basculement!