{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
| wysokość stołu warsztatowego | 930 mm | |
| Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
| nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) | 1 200 kg | |
| grubość płyty | 50 mm | |
| Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 90 % | |
| Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| certyfikat bezpieczeństwa | GS TÜV Süd | |
| Seria | Stół warsztatowy KOMPAKT-H | |
| wysokość | 930 mm | |
| długość blatu | 1 500 mm | |
| głębokość blatu | 700 mm | |
| grubość blatu | 50 mm | |
| szerokość podstawy | 1 200 mm | |
| głębokość podstawy | 630 mm | |
| szerokość użytkowa szuflad | 490 mm | |
| głębokość użytkowa szuflad | 520 mm | |
| liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| liczba kółek skrętnych bez hamulca | 2 | |
| ⌀ kółek stałych | 100 mm | |
| ⌀ kółka skrętnego | 100 mm | |
| materiał kółka | Guma pełna | |
| Liczba szuflad | 3 | |
| liczba drzwi | 2 | |
| maksymalna nośność konstrukcji jezdnej | 400 kg | |
| materiał blatu | Bukowy multipleks | |
| Powierzchnia płyty roboczej | Lakier bezbarwny | |
| ComfortClose | nie | |
| zderzak | nie | |
| uchwytem. | nie | |
| opuszczane | tak | |
| masa | 143 kg | |
| Rodzaj produktu | Mobilny stół warsztatowy |
| Numer artykułu | 934510 1500 | |
| EAN / GTIN | 4045197483812 | |
| Numer producenta | 934510 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |