Provedení:
Podvozek se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky (100 mm), s gumovým potahem. Pracovní stůl lze rovnoměrně zvednout, resp. spustit. Díky tomu vysoká stabilita pracovního stolu na pracovišti, resp. snadná přeprava na 4 kolečkách. Podvozek zatížitelný do
400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Zásuvky se aretují automaticky, díky tomu se během přepravy nemohou otevřít.- 50 mm silná pracovní deska, odolná proti zkroucení, z bukového Multiplexu a nalakovaná bezbarvým lakem, odolným vůči UV záření.
- Plášť podstavce z ocelového plechu, s centrálním zamykáním cylindrickým zámkem. Nohy ze čtyřhranné trubky.
- Zásuvky z ocelového plechu s hliníkovým držadlem a popisovacími štítky. možnost vytažení až na 90 %
- Dvířka z ocelového plechu.
- Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, shodnými s klíčem od pracovního stolu.
Osazení:
Výška čela zásuvky (levá): 60; 80 mm
Výška čela zásuvky (vpravo): 140 mm
Výška dvířek (vlevo): 460 mm
Výška dvířek (vpravo): 460 mm
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Organizéry a příslušenství viz č.
960030−
960180. Systém organizérů Aqurado viz č.
960900−
961290.
Možno dodat i s jiným uspořádáním zásuvek. Cena na poptávku.