Flyttbar arbetsbänk med3 lådor och 2 dörrar 1500 mm

Art-nr: 934510 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
1500
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 930
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 1 200
  • plattans tjocklek: 50

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
arbetsbänk höjd 930 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 100 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 1 200 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 90 %
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Säkerhetscertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H-arbetsbänk
höjd 930 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 200 mm
underredets djup 630 mm
lådornas effektiva bredd 490 mm
lådornas effektiva djup 520 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul utan broms 2
hjul-⌀ fast hjul 100 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 100 mm
Material hjul Helgummi
Antal lådor 3
Antal dörrar 2
maximal bärförmåga hjulunderrede 400 kg
Material arbetsskiva Multiplex-bok
Ovansida arbetsskiva Lackad med färglös lack.
ComfortClose Nej
Stötfångare Nej
Skjuthandtag Nej
sänkbar Ja
vikt 143 kg
Produktslag mobil arbetsbänk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 934510 1500
EAN/GTIN 4045197483812

Benämning

Utförande:

Hjulunderrede med 2 svängbara hjul och 2 fasta hjul (100 mm ) med löpytor av massivt gummi. Arbetsbänken höjs resp. sänks lika mycket på båda sidorna. Det ger full stabilitet på användningsplatsen och enkel transport på de 4 hjulen. Hjulunderredet kan belastas upp till 400 kg (arbetsbänk med innehåll). Lådorna låser sig automatiskt så att de inte öppnar sig under transport.
  • Bordskiva, 50 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Skåpunderrede av stålplåt, centralt låsbar med cylinderlås. Fötter av fyrkantprofil.
  • Lådor av stålplåt med aluminiumgrepplister och textremsor. − utdragbara till 90 % −
  • dörr av stålplåt.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar som passar alla lås i arbetsbänken.

Beläggning:

lådornas fronthöjd (vänster): 60; 80 mm
lådans fronthöjd (höger): 140 mm
dörrhöjd (vänster): 460 mm
dörrhöjd (höger): 460 mm

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor och dörr signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Indelningsmateriel och tillbehör, se nr 960030960180. Aqurado organisationssystem, se nr 960900961290.
Kan också levereras med andra låddispositioner. Pris på förfrågan.

Lämpliga produkter

Reservdelar