Przejezdne segmenty nóg 2

Nr art.: 933627 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
typ 2
Seria KOMBI
wysokość 800 mm
szerokość 80 mm
głębokość 660 mm
⌀ kółek stałych 125 mm
⌀ kółka skrętnego 125 mm
nośność segmentu nóg 150 kg
Rodzaj produktu Segmenty nóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 933627 2
EAN / GTIN 4045197377296

Opis

Wykonanie:

Z giętej blachy stalowej, z poprzecznymi zastrzałami, ⌀ kół 125 mm, niepozostawiająca śladówszara okładzina jezdna z pełnej gumy.
koła skrętne z hamulcami postojowymi i blokadą na obrotowym wieńcu.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy

Wskazówka:

Segmenty nóg przejezdnych powinny być, ze względu na sztywność, montowane w połączeniu z półkami nr 933600; 933605, ścianą tylną nr 933610; 933615 lub węzłówką nr 933628.

Odpowiednie produkty

Części zamienne