Podstavec pojazdný 2

Č. pol.: 933627 2
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Typ 2
Séria Pracovný stôl KOMBI
Výška 800 mm
Šírka 80 mm
Hĺbka 660 mm
⌀ koliesok konzolového kolieska 125 mm
⌀ koliesok riadiaceho kolieska 125 mm
Nosnosť na podnož 150 kg
Druh produktu Podnož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 933627 2
EAN/GTIN 4045197377296

Popis

Prevedenie:

Lemované oceľovým plechom, s priečnymi výstuhami, priemer kolies 125 mm s plne gumovým bezúrovňovým povrchom behúňa.
S otocnými kolieskami, ktoré majú zaistovaciu brzdu a aretáciu otocného venca.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pojazdné podstavce sa musia z dôvodu zaistenia stability namontovať spolu s odkladacími policami č. 933600; 933605, zadnou stenou č. 933610; 933615 alebo styčníkovým plechom č. 933628.

Vhodné výrobky

Náhradné diely