Goggles uvex megasonic Clear sv ext. 9320475

Nr art.: 9320475
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
Oznaczenie producenta uvex megasonic
Okulary nakładane nie
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Kolor żółty; szare; Zielony
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4; 5
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B; T
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N; T
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki UV400; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9320475
EAN / GTIN 4031101984636
Numer producenta 9320475
Numer L L01660 1428
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

With its revolutionary lens design and the associated unlimited field of view, the uvex megasonic ensures optimum visibility at all times - even in difficult conditions. Its sporty, ergonomic design and comfortable wearing characteristics make it a reliable companion for everyday work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • funkcjonalne okulary z pełną osłoną w stylu gogli narciarskich z panoramicznym polem widzenia
  • unikalna konstrukcja bezramkowej szyby zapewniająca maksymalnie zoptymalizowane pole widzenia, co pozwala lepiej dostrzegać niebezpieczne miejsca i zwiększa bezpieczeństwo
  • wytrzymała szyba poliwęglanowa z sprawdzoną technologią powłoki uvex supravision – szyba trwale odporna na zaparowanie i zarysowania
  • trwała korzyść: W razie potrzeby opaskę na głowę można wymienić
  • nie zawierające metalu
  • Kolor ramy: antracytowy
  • Opaska na głowę: limonkowy, antracytowy
  • dysk komputerowy: bezbarwne

Cechy zapewniające komfort

  • Miękka, dopasowująca się nakładka na twarz zapewnia uniwersalne dopasowanie do różnych kształtów głowy i twarzy, a także szczelne przyleganie bez odcisków
  • duża pojemność wnętrza oraz wycięcia na zauszniki okularów zapewniają wygodę noszenia bez ucisku, nawet dla osób noszących okulary
  • Pasek tekstylny o szerokości 30 mm z regulacją długości, zapewniający optymalne trzymanie i indywidualne dopasowanie

Cechy zabezpieczające

  • gazoszczelne
  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 345 BT CE – 2C-1,2 W1 BTKN CE
  • UV400 – 100% ochrona przed szkodliwym promieniowaniem UV o długości fali do 400 Nm
  • zwiększona wytrzymałość mechaniczna – oznaczenie BT (120 m/s)
  • przetestowano w ekstremalnych temperaturach (od -5°C do +55°C)

Cechy techniczne

  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 BT kN CE
  • Przekładnia: 91 %