Helansigtsbriller uvex megasonic farveløs SV ekstrakt. 9320475

Art.-nr.: 9320475
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse uvex megasonic
Overbriller nej
Transmissionsgrad 91 %
Producent, rammer W
Farve gul; grå; grøn
Standarder, rammer EN 166
Specifikke anvendelsesområder, rammer 3; 4; 5
Mekanisk/termisk modstand, rammer B; T
Egenskaber, rammer god ventilation af øjnene
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive B; K; N; T
Materiale, skive polycarbonat
Toneskive klar
Egenskaber, skive UV400; ridsefast; skive, kan udskiftes
Brugsområde indendørs
Standard EN 166
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9320475
EAN/GTIN 4031101984636
Producentnummer 9320475
L-nummer L01660 1428
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

Med det revolutionerende objektivdesign og det dermed forbundne ubegrænsede synsfelt sikrer uvex megasonic altid optimal synlighed - selv under vanskelige forhold. Det sporty, ergonomiske design og de komfortable bæreegenskaber gør det til en pålidelig ledsager til hverdagsarbejde.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • funktionelle briller med fuldt udsyn i skibrille-design med panoramisk synsfelt
  • Unikt, rammeløst glasdesign med maksimalt optimeret synsfelt, der giver bedre overblik over farlige steder og øget sikkerhed
  • robust polycarbonatglas med den gennemprøvede uvex supravision-belægningsteknologi – glas, der forbliver dugfri og ridsefast
  • varig fordel: Hovedbåndet kan udskiftes efter behov
  • Fri for metal
  • Rammefarve: Antracit
  • Hovedbånd: lime, antracit
  • PC-skive: farveløs

Komfortfunktioner

  • Den bløde, tilpasningsdygtige ansigtspude giver en universel pasform til forskellige hoved- og ansigtsformer samt en tætsiddende tilpasning uden trykmærker
  • Det rummelige indre og udsparinger til brillestængerne sikrer en behagelig pasform uden trykmærker, også for brillebrugere
  • 30 mm bredt, længdejusterbart tekstilhovedbånd, der sikrer optimal pasform og individuel tilpasning

Sikkerhedsfunktioner

  • gastæt
  • certificeret i henhold til EN 166 (personligt øjenbeskyttelsesudstyr) og EN 170 (UV-beskyttelse)
  • Mærkning: W 166 345 BT CE – 2C-1,2 W1 BTKN CE
  • UV400 – 100 % beskyttelse mod farlig UV-stråling op til 400 Nm
  • øget mekanisk styrke – mærkning BT (120 m/s)
  • testet ved ekstreme temperaturer (-5 °C, +55 °C)

Tekniske egenskaber

  • Yderligere mærkning Linse: W 1 BT KN CE
  • Transmission: 91 %