• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Goggles uvex megasonic Grey 23% sv exc.

Nr art.: 9320281
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
Oznaczenie producenta uvex megasonic
Okulary nakładane nie
Kształt Szerokie
Kod producenta ramy W
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B; T
Właściwości ramy Możliwość stosowania taśmy nagłownej
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N; T
Materiał szybki Poliwęglan
Właściwości szybki UV400; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9320281
EAN / GTIN 4031101790800
Numer producenta 9320281
Numer L L01660 449
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • With its revolutionary lens design and the associated unlimited field of vision, the uvex megasonic ensures optimum vision at all times - even in difficult conditions. Their sporty, ergonomic design and comfortable wearing properties make them a reliable companion for everyday work.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary ochronne o sportowym, ergonomicznym wyglądzie
  • z powłoką uvex supravision excellence: zapobiega od wewnątrz parowaniu szkieł, a z zewnątrz zapewnia doskonałą ochroną przed zarysowaniami i działaniem chemikaliów
  • Kolor ramy: antracyt, pałąk: lime
  • dysk komputerowy: szary 23%

Cechy zapewniające komfort

  • rewolucyjne okulary z pełną szybką zapewniające maksymalnie zoptymalizowane pole widzenia
  • unikalna konstrukcja bezramkowa
  • Funkcja OTG z wycięciem na zauszniki okularów
  • Elastyczna konstrukcja zapewnia maksymalny komfort noszenia
  • wyjątkowo szeroki pałąk zapewnia optymalne dopasowanie
  • można łatwo łączyć z innymi środkami ochrony indywidualnej

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 172 (filtry przeciwsłoneczne do użytku zawodowego)
  • Oznaczenie: W 166 34 BT CE – 5–2,5 W1 BTKN CE
  • niezawodna ochrona UV400
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex megasonic
  • Właściwości przyciemnianych szyb: Rozpoznawanie kolorów sygnałów
  • Przekładnia: 23 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 BT kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)