• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex megasonic grau 23% sv exc.

Artikel-Nr.: 9320281
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
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9320281
EAN / GTIN 4031101790800
Herstellernummer 9320281
L-Nummer L01660 449

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex megasonic
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 BT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 5-2,5
  • Scheibentönung: grau 23%
  • Eigenschaften Scheibentönung: Signalfarberkennung
  • Farbe (Filter) Scheibe: grau
  • Transmission: 23%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 BT KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)