Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Stoły warsztatowe z 6 szufladami, środek otwarty, dł. blatu: 2000mm

Nr art.: 931900 2000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931900 2000
EAN / GTIN 4045197170972
Numer producenta 931900 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • blat o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, lakier bezbarwny, odporny na działanie promieni UV
  • podstawa − spawana konstrukcja z kątowników i blachy stalowej, bardzo sztywna
  • szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami na opis, wysuwane do 90%
  • zamki patentowe z 2 kluczami zamykającymi wszystkie zamki w stole warsztatowym.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu (po lewej stronie): 160; 160; 220 mm
szuflady o wysokości frontu (po prawej stronie): 160; 160; 220 mm

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady i drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.