Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestaw narzędzi pomiarowych, liczba narzędzi: 0

Nr art.: 962610 0

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 962610 0
Numer producenta 962610 0
Producent/osoba odpowiedzialna TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 Solingen, Deutschland

Opis

Wykonanie:

Zestawy narzędzi w dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Tworzywo o zamkniętych porach jest odporne na działanie olejów i nie wchłania żadnych cieczy. Warstwa wierzchnia antracytowa, kontrastowa niebieska barwa dna sygnalizuje brak narzędzia. 
wkładki z twardego tworzywa piankowego bez narzędzi (puste).

Pasuje do:

Szuflady do stołów warsztatowych serii KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (seria blokowa 600 mm) i HOLEX; powierzchnia użytkowa szuflad 490 × 520 mm. Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/3 (160 × 520 × 30 mm), 2/3 (321 × 520 × 30 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

W dostawie:

wkładka z tworzywa pian., pusta, nr 962610, wielk. 0: 1 szt.