{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Grubość materiału | 1,2 mm | |
| Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 56×24G | |
| wysokość | 1 000 mm | |
| szerokość | 1 500 mm | |
| głębokość | 700 mm | |
| szerokość w G | 60 | |
| głębokość w G | 28 | |
| wysokość użytkowa | 900 mm | |
| wysokość użytkowa szuflad | 900 mm | |
| Liczba szuflad | 0 | |
| Liczba szufladopółek | 0 | |
| liczba drzwi | 0 | |
| Nośność maksymalna | 4 000 kg | |
| Wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
| masa | 67 kg | |
| Rodzaj produktu | Obudowa szafki narzędziowej |
| Numer artykułu | 931535 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406066239 | |
| Numer producenta | 931535 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |