Korpus skříně na nářadí pro zásuvky, 56×24G, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 931535 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá
S dveřmi ne
Se zásuvkami ne
Větrání skříně ne
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Korpus užitná šířka Bn 1 400 mm
Korpus užitná hloubka Tn 600 mm
Korpus užitná výška Hn 900 mm
Výběr barev Barvy GARANT
Korpus šířka v G 60
Korpus hloubka v G 28
Druh produktu Základní skříň
Montážní poloha Upevnění k podlaze
Hmotnost 67 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Nekonfigurovaný
Celková šířka Bg 1 500 mm
Celková hloubka Tg 700 mm
Celková výška Hg 1 000 mm
Korpus šířka Br 1 500 mm
Korpus hloubka Ti 700 mm
Korpus výška Ho 1 000 mm
Jednotka specifická pro výrobce – těleso G
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931535 1000
EAN / GTIN 4062406066239
Číslo výrobce 931535 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plášť skříně na nářadí 60×28G, vhodný pro zásuvky 56×24G. Pro uložení zásuvek v rastru po 25 mm. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Vhodné pro:

Zásuvky č. 931555; 931556.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při osazování skříní na nářadí zásuvkami je nutno dbát na to, aby součet výšek čela jednotlivých zásuvek odpovídal užitečné výšce skříně.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Skříň ukotvěte v podlaze.
  • Při přestavbě na montážní vozík vyměňte zásuvky za zásuvky GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • U nosnosti pojízdné jednotky zohledněte hmotnost korpusu skříně.
  • Při vlastním osazení zohledněte užitnou výšku.
  • Lze kombinovat s pojezdovou jednotkou GridLine, č. výrobku
  • 958480 velikost 24 nebo 28.
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.
  • Osazujte pouze zásuvkami GridLine s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou.
  • Po odstavení, zablokujte kolečka zajištěním parkovací brzdy.
  • Rohová spojovací skříň pro skříně na nářadí s hloubkou 700 mm (28G).
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.
  • K osazení zásuvkovou vložkou s uložením pro nástroje GridLine.
  • Možnost kombinace se skříněmi GridLine stejné hloubky a výšky.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Nestoupejte nebo nesedejte na montážní vozík.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nelze kombinovat s pojízdnou jednotkou.
  • Neotvírejte několik zásuvek současně.
  • CNC přístavnou skříň nelze kombinovat s pojezdovou jednotkou.