{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 1,2 mm | |
| Izvlek predala | Zapora proti izvlečenju | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Uporabna širina predalov × uporabna globina predalov v G | 56×24G | |
| Višina | 1.000 mm | |
| Širina | 1.500 mm | |
| Globina | 700 mm | |
| Širina v G | 60 | |
| Globina v G | 28 | |
| Uporabna višina | 900 mm | |
| Uporabna višina za predale | 900 mm | |
| Število predalov | 0 | |
| Število izvlečljivih polic | 0 | |
| Število vrat | 0 | |
| Maksimalna nosilnost | 4.000 kg | |
| Izvedba | za individualno opremljanje | |
| Masa | 67 kg | |
| Vrsta izdelka | Ohišje omare za orodje |
| Številka izdelka | 931535 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406066239 | |
| Številka proizvajalca | 931535 1000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |