Szufladopółka 200 kg, 56×24G, prześwit roboczy: 75mm

Nr art.: 931376 75
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
75
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

prześwit roboczy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Oznaczenie producenta Auszugboden 200 kg, 56×24G, Einbauhöhe: 75mm
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Grubość materiału 1,2 mm
Wysokość montażowa HbS 75 mm
Wys. pudła szuflady HmS 46 mm
Szerokość użytkowa BnS 1 400 mm
Głębokość użytkowa TnS 600 mm
Jednostka specyficzna dla producenta, wymiary użytkowe G
Szerokość użytkowa w G 56
Głębokość użytkowa w G 24
Powierzchnia użytkowa w G 56×24
Długość wysuwania (częściowe/pełne wysunięcie) 100 %
Z blokadą nie
Z uchwytem listwowym nie
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Prowadnice szynowe szuflad w zakresie dostawy tak
Maks. nośność powierzchniowa 200 kg
Kolor Szare
Rodzaj produktu półka wysuwana
Masa 23,35 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116
Numer producenta 931376 75
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szufladopółka z pełnym wysuwem. Od czoła otwarta, pozostałe boki o wys. 46 mm; wys. zabudowy 75 mm. Bez wycięć na listwy działowe ze szczelinami.

W dostawie:

Szufladopółka w komplecie z 1 parą prowadnic szynowych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Nie nadaje się do montażu w obudowach wózków montażowych.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.