Raft culisant 200 kg, 56×24G, Înălţimea de montare: 75mm

Cod articol.: 931376 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
75
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de montare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Auszugboden 200 kg, 56×24G, Einbauhöhe: 75mm
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 1,2 mm
Înălțimea de montare HbS 75 mm
Înălţimea carcasei HmS 46 mm
Lăţime utilă BnS 1.400 mm
Adâncime utilă TnS 600 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 56
Adâncimea utilă în G 24
Suprafață utilă în G 56×24
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu dispozitiv blocare nu
Cu bară de mâner nu
Extracte ghidate da
Șuruburi conţinute în setul de livrare da
Capacitate portantă distribuită max. 200 kg
Culoarea gri
Tip produs raft culisant
Greutate 23,35 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116
Număr producător 931376 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Raft culisant cu deschidere completă 100%. Deschis în faţă, înălţimea carcasei în lateral 46 mm, înălţime de montare 75 mm. Fără ştanţări pentru barele despărţitoare cu fante.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.