Výsuvné dno 200 kg, 56×24G, Vestavná výška: 75mm

Artiklové číslo: 931376 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
75
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vestavná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Označení výrobce Auszugboden 200 kg, 56×24G, Einbauhöhe: 75mm
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1,2 mm
Montážní výška HbS 75 mm
Výška pláště HmS 46 mm
Užitná šířka BnS 1 400 mm
Užitná hloubka TnS 600 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry G
Užitná šířka v G 56
Užitná hloubka v G 24
Užitná plocha v G 56×24
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) 100 %
Se zajištěním ne
S držadlem ne
Řízené zásuvky ano
Není součástí rozsahu dodávky ano
Nosnost plošně rozložená max. 200 kg
Barva Šedá
Druh produktu výsuvná police
Hmotnost 23,35 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116
Číslo výrobce 931376 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výsuvná police s 100% vysunutím. Vpředu otevřené, výška pláště boční 46 mm, montážní výška 75 mm. Bez dírkování pro dělící drážky.

Rozsah dodávky:

Výsuvná police kompletní vždy s 1 párem vodících lišt.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Není vhodné pro vestavbu do pojízdných plášťů.

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Předměty neodkládejte trhavě.