Corpul dulapului de scule pentru sertare, 26×24G, Înălţime: 700mm

Cod articol.: 931155 700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu sertare Nein
Ventilația dulapului Nein
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Sistemul de blocare poate fi convertit Da
Corpus înălțime utilă 600 mm
Corpus lăţime în G 30
Corpus adâncime în G 28
Capacitate portantă 4.000 kg
Partea descrisă Gesamtgehäuse
Tip produs Dulap de bază
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 35 kg
Situația instalării și montării Dulap independent; Dulap independent; Instalare suspendată sub panouri; Dulap independent; Instalare suspendată sub panouri
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Neconfigurat
Lăţimea totală 750 mm
Adâncimea totală 700 mm
Înălţimea totală 700 mm
Corpus lățime 750 mm
Corpus adâncime 700 mm
Corpus înălțime 700 mm
Corpul unității specifice producătorului G
Mobil(ă) Nein

Identificare și clasificare

Cod articol 931155 700
EAN / GTIN 4062406063092
Număr producător 931155 700
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapului de scule la 30×28G, recomandat pentru sertare 26×24G. Pentru prinderea sertarelor la intervale de 25 mm. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 931163, 931165, 931166, 931168.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în corpul dulapului de scule trebuie să se aibă în vedere ca suma înălţimilor frontale individuale să fie egală cu înălţimea utilă a dulapului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare.
  • A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Efectuaţi modificări şi adaptări folosind doar accesorii autorizate de la Hoffmann Group.
  • Ancoraţi dulapul în podea.
  • În cazul conversiei în cărucior de montaj, înlocuiţi sertarele cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
  • Când calculaţi capacitatea portantă a unităţii mobile, ţineţi cont şi de greutatea carcasei.
  • Dacă echipaţi personal unitatea, ţineţi cont de înălţimea utilă.
  • Poate fi combinat cu setul de reechipare pentru unitatea mobilă GridLine cod art.
  • 958480 ref. 24 sau 28.
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
  • Echipaţi numai cu sertare GridLine cu deblocare singulară a sertarului cu o singură mână.
  • După aşezare, blocaţi rolele de ghidare prin acţionarea frânelor de parcare.
  • Dulap de legătură pe colţ pentru dulapurile de scule cu adâncimea 700 mm (28G).
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.
  • Pentru echipare cu element de compartimentare a sertarului cu portscule GridLine.
  • Se poate combina cu dulapurile GridLine cu adâncime şi înălţime identică.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu executaţi din proprie iniţiativă modificări şi transformări.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu staţi în picioare şi nu vă aşezaţi pe căruciorul de montaj.
  • Nu transportaţi persoane.
  • Nu se poate combina cu unitatea mobilă.
  • Nu deschideţi mai multe sertare în acelaşi timp.
  • Dulapul CNC nu poate fi combinat cu setul de reechipare.