Behuizing voor gereedschapskast voor lades, 26×24G, Hoogte: 700mm

Artikelnummer: 931155 700
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Hoogte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uittrekbaarheid lade: Uittrekbeveiliging
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Uittrekbaarheid lade Uittrekbeveiliging
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×24G
Hoogte 700 mm
Breedte 750 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 30
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 600 mm
Nuttige hoogte voor lades 600 mm
Aantal lades 0
Aantal uittrekbare legborden 0
Aantal deuren 0
Maximale belastbaarheid 4.000 kg
Uitvoering Naar keuze te configureren
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
Gewicht 35 kg
Producttype Behuizing voor gereedschapskast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 931155 700
EAN/GTIN 4062406063092
Nummer fabrikant 931155 700
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing voor gereedschapskast in 30×28G, geschikt voor lades 26×24G. Voor de bevestiging van lades in een raster van 25 mm. Behuizing centraal afsluitbaar met een stiftcilinderslot.

T.b.v.:

Lades nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Let bij het plaatsen van lades in de behuizingen voor gereedschapskasten op dat de nuttige hoogte van de kast gelijk is aan de som van de afzonderlijke ladefronthoogtes.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Zwenkbereik van deuren vrijhouden, deuren en lades gesloten houden.
  • Lades voor het opbergen van gereedschap.
  • Legbord voor het opbergen van werkstukken en gereedschap.
  • Voor industrieel gebruik binnen.
  • Gebruik op droge en vaste vloeren.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Alleen aanpassen en ombouwen met goedgekeurde accessoires van de Hoffmann Group.
  • Kast in de vloer verankeren.
  • Bij ombouw tot montagewagen, lades vervangen door GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Bij belastbaarheid van de wielenunit het gewicht van de behuizing in aanmerking nemen.
  • Bij indeling naar keuze de nuttige hoogte in acht nemen.
  • Combineerbaar met GridLine wielenunit art.-nr.
  • 958480 maat 24 of 28.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Alleen uitrusten met GridLine lades met individuele ladeontgrendeling die met één hand te bedienen is.
  • Na het neerzetten de zwenkwielen blokkeren door bediening van de vastzetters.
  • Hoek-verbindingskast voor gereedschapskasten met diepte 700 mm (28G).
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.
  • Voor uitrusting met GridLine lade-interieur met gereedschapsopname.
  • Combineerbaar met GridLine kasten met identieke diepte en hoogte.

Onjuist gebruik
  • Geen eigenmachtige verbouwingen en wijzigingen uitvoeren.
  • Kast, lades en legborden niet overbelasten.
  • Niet in de kast, lades en op legborden staan of zitten.
  • Voorwerpen niet schoksgewijs neerleggen.
  • Niet op de montagewagen gaan staan of zitten.
  • Geen personen transporteren.
  • Niet combineerbaar met wielenunit.
  • Niet meerdere lades tegelijkertijd openen.
  • CNC-machinekast niet combineerbaar met wielenunit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan