Steel wool For cleaning, sanding and rust removal of surfaces, 200g, fineness: super coarse

Nr art.: 93041310
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Stahlwolle
Zawartość 0,2 kg
Stopień rozdrobnienia bardzo zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Szare
Jednostka zawartości Kilogram
Rodzaj produktu Papier ścierny
Do materiału drewno; stal
Możliwość użycia do Zeszlifowanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 93041310
EAN / GTIN 4013307793236
Numer producenta 93041310
Numer L L01876 100344
Producent/osoba odpowiedzialna CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Opis

Opis:

Abrasive papers are ideal for sanding work on surfaces indoors and outdoors. Coarse grits (P40-80) for coarse sanding or for removing layers of varnish and glue, medium grits (P80-120) for intermediate sanding and pre-sanding of raw wood surfaces and fine