• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lana d'acciaio Per la pulizia, la levigatura e la rimozione della ruggine delle superfici, 200 g, finezza: super grossolana

Codice art.: 93041310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 93041310
EAN / GTIN 4013307793236
Codice del produttore 93041310
Numero-L L01876 100344
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Descrizione:

Le carte abrasive sono ideali per lavori di levigatura su superfici interne ed esterne. Grana grossa (P40-80) per la levigatura grossolana o per la rimozione di strati di vernice e colla, grana media (P80-120) per la levigatura intermedia e la pre-levigat