Napinacz poziomy z czerwonym uchwytem

Nr art.: 93039
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 93039
EAN / GTIN 4020772093037
Numer producenta 93039
Numer L L30100 398
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Napinacz poziomy z czerwonym uchwytem, z otwartym ramieniem mocującym i poziomą podstawą.
Ocynkowany i poddany procesowi pasywacji. Nity ze stali nierdzewnej, które w rozmiarach od 2 do 6 poruszają się w utwardzanych powierzchniowo tulejach łożyskowych. Smarowano łożyska.
Ergonomiczny, odporny na olej uchwyt z dużą powierzchnią podparcia dłoni i miękkim elementem. Zabezpieczenie przed zgubieniem śruby dociskowej na końcu ramienia napinającego.
W komplecie z hartowaną, ocynkowaną śrubą dociskową
nr 6890.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Śruba dociskowa: M8x45
  • Masa: 320 g
  • Rozmiar: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38,0
  • F: 14,0
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • HW min.: -2,0
  • Maks. HW: 9,0
  • I: 15,0
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 31,6
  • M2: -
  • N: 45,5
  • P: 50,0
  • α: 90°