• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Vandret klemme med rød håndtag

Art.-nr.: 93039

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 93039
EAN/GTIN 4020772093037
Producentnummer 93039
L-nummer L30100 398
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Vandret klemme med rød håndtag, med åben holdearm og vandret fod.
Galvaniseret og passiveret. Rustfri stål nitter, der kører i hus-hærdede bøsninger til størrelserne 2 til 6. Lejesteder fedtsmurte.
Ergonomisk, oliebestandig håndtag med stor håndledsstøtte og blød komponent. Tabsbeskyttelse for spændeskruen for enden af spændearmen.
Komplet med hærdet, forzinket push-on skrue
Nr. 6890.

Egenskab:

  • Størrelse: 3
  • F1: 1,8kN
  • F2: 2,5kN
  • Trykskrue: M8x45
  • Vægt: 320 g
  • Størrelse: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 38,0
  • F: 14,0
  • H: 32,0
  • H1: 48,5
  • H2: 86
  • Min. HW: -2,0
  • HW maks.: 9,0
  • I: 15,0
  • K: 7,0
  • L: 13,0
  • L1: 206
  • M: 22,0-31,8
  • M1: 31,6
  • M2: -
  • N: 45,5
  • P: 50,0
  • α: 90°