Goggles uvex ultrasonic Clear sv exc.

Nr art.: 9302600
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
Oznaczenie producenta uvex ultrasonic
Okulary nakładane nie
Kształt Zwykłe
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Kolor niebieskie; szare
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; Możliwość stosowania taśmy nagłownej
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Rodzaj filtra szybki 2
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki UV400; Wymienna szybka
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9302600
EAN / GTIN 4031101278148
Numer producenta 9302600
Numer L L01660 78
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The combination of hard and soft material components in the uvex ultrasonic combines high mechanical strength with the best wearing properties - even long-term wear of these full-vision spectacles does not cause any pressure problems. The flexible soft component moulds to the face individually and ensures comprehensive lateral protection of the eye area, even for spectacle wearers. The excellent ventilation of the uvex ultrasonic ensures a pleasant and irritation-free climate in the eye area. Sporty design, a wide panoramic field of vision and quick and easy lens replacement round off the benefits of these top glasses.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary z pełną oprawką o sportowym wyglądzie, nadające się również jako nakładki na okulary
  • Możliwa wymiana szyby
  • Kolory ram: niebieski, szary
  • Płyta PC w kolorze bezbarwnym

Cechy zapewniające komfort

  • odporne na zarysowania na zewnątrz, trwale zapobiegające parowaniu wewnątrz (uvex supravision extreme)
  • szeroki widok panoramiczny
  • brak problemów z uciskiem podczas długotrwałego noszenia dzięki połączeniu elementów twardych i miękkich

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • niezawodna ochrona przed promieniowaniem UV-400
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex ultrasonic
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 B kN CE
  • Ochrona przed promieniowaniem UV: UV400
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)