{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | uvex ultrasonic | |
| Sovraocchiali | no | |
| Indossabilità | Versione normale | |
| Grado di trasmissione | 91 % | |
| Identificativo del produttore per telaio | W | |
| Colore | blue; grey | |
| Norme di riferimento per il telaio | EN 166 | |
| Ambiti di utilizzo specifici del telaio | 3; 4 | |
| Resistenza meccanica / termica del telaio | B | |
| Caratteristiche telaio | Copricapo utilizzabile; Ventilazione degli occhi ottimale | |
| Tipo di prodotto | Occhiali a tutto campo | |
| Tipo di filtro della lente | 2 | |
| Livello di oscuramento della lente | 1,2 | |
| Identificativo del produttore della lente | W | |
| Classe ottica della lente | 1 | |
| Resistenza meccanica / termica della lente | B; K; N | |
| Materiale dischi | Policarbonato | |
| Tonalità disco | Es. chiara | |
| Caratteristiche disco | Disco sostituibile; UV400 | |
| Normativa | EN 166 |
| Codice articolo | 9302600 | |
| EAN / GTIN | 4031101278148 | |
| Codice del produttore | 9302600 | |
| Numero-L | L01660 78 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caratteristiche generali
Caratteristiche di comfort
Caratteristiche di sicurezza
Caratteristiche tecniche