{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MADDOX | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Kolor | Czarny | |
| Rozmiar UE | 44 | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Norma | EN ISO 20347 | |
| Materiał wierzchni | Skóra nubukowa | |
| Materiał podeszwy | Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU) | |
| Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
| Zamknięty obszar pięty | tak | |
| Właściwości antystatyczne | tak | |
| Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty | tak | |
| Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut | tak | |
| Wodoszczelność | nie | |
| Uchwyt drabinkowy | nie | |
| Klasa ochrony | O2 | |
| Zapięcie | Sznurowadło | |
| Właściwość obuwia | Wyjmowana wkładka; Podeszwa bez metalu | |
| Wykonanie chwytu | Nisko | |
| Rodzaj produktu | Półbuty |
| Numer artykułu | 929563-44 | |
| EAN / GTIN | 4030839354063 | |
| Numer producenta | 929563-44 | |
| Numer L | L00790 5347 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |