Półbuty ochronne MADDOX czarno-szare, low, ESD S3, rozmiar 43

Nr art.: 729461-43
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria MADDOX
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Szare; Czarny
Rozmiar UE 43
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Mikrowłókna
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce stal
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność tak
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia Amortyzowana podeszwa (podeszwa Rebound); Nie zawiera skóry; Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 729461-43
EAN / GTIN 4030839379851
Numer producenta 729461-43
Numer L L00790 2448
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Mikrowłókno hydrofobowe/materiał tekstylny hydrofobowy
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całą powierzchnię SPORTIVE ESD BLACK
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa TPU/PU MAXXIMO
  • stalowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 SRC, typ A
  • Wyposażenie bez skóry
  • Rdzeń podeszwy wykonany z materiału Infinergy® firmy BASF
  • 100% wegańskie

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MADDOX" Zobacz wszystkie