Ramiona wychylne do multimediów z uchwytem wielofunkcyjnym, Liczba przegubów: 2

Nr art.: 929400 2
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba przegubów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

min. wysięg ramienia wychylnego 456 mm
Liczba przegubów 2
nośność min. 10 kg
Maks. rozmiar monitora 24 cale
Rodzaj produktu Uchwyt monitora/klawiatury
Materiał aluminium

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929400 2
EAN / GTIN 4009729106150
Numer producenta 964+0119+003
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Łatwo regulowane ramię wychylne z wysokiej jakości anodowanego aluminium, stali malowanej proszkowo i tworzywa sztucznego. Do montażu na ściankach perforowanych □ 9 × 9 mm co 37 mm, słupkach nośnych lub kolumnach mediów Multi Top. Łatwe mocowanie monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Zawiera specjalny uchwyt w celu łatwego prowadzenia przewodu. W zestawie elementy montażowe do ścianek perforowanych, słupków nośnych i kolumn mediów Multi Top.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania VESA 75/100 do 24 cali.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.