Bras pivotants multimédia avec supports multifonctions, Nombre d’articulations: 2

Réf.: 929400 2
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’articulations Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux bras pivotant min. 456 mm
nombre d’articulations 2
Charge admissible min. 10 kg
Taille d’écran max. 24 pouces
type de produit support pour écran/clavier
Matériau aluminium

Identification et classification

Référence article 929400 2
EAN / GTIN 4009729106150
Réf. fabricant 964+0119+003
Fabricant/personne responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Description

Exécution:

Bras pivotant aisément réglable en aluminium anodisé de haute qualité, tôle d’acier poudrée et plastique. Pour fixation sur des panneaux perforés □ 9 × 9 mm au pas de 37 mm, des colonnes de support ou des colonnes d’alimentation Multi Top. Fixation aisée de l’écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Avec support de câble pour un acheminement ordonné des câbles. Avec matériel de fixation pour panneaux perforés, colonnes de support et les colonnes d’alimentation Multi Top.

Utilisation:

Ecrans plats avec norme de fixation VESA 75/100 jusqu’à 24 pouces.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.