• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimedia-Schwenkarm mit Multifunktionsaufnahme, Anzahl Gelenke: 2

Artikel-Nr.: 929400 2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Gelenke Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausladung Schwenkarm min. 456 mm
Anzahl Gelenke 2
Tragfähigkeit min. 10 kg
Monitorgröße max. 24 Zoll
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter
Material Aluminium

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 929400 2
EAN / GTIN 4009729106150
Herstellernummer 964+0119+003
Hersteller/verantwortliche Person Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgängig einstellbarer Schwenkarm aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, gepulvertem Stahlblech und Kunststoff. Zur Anbringung an Lochwänden □ 9 × 9 mm im 37-mm-Raster, Trägersäulen oder Multi Top Mediensäulen. Einfache Monitoranbringung durch QuickRelease mit Einhandbedienung. Inklusive Kabelhalter für eine durchdachte Kabelführung. Inkl. Befestigungsmaterial für Lochwände, Trägersäulen und Multi Top Mediensäulen.

Verwendung:

Flachbildschirme mit Befestigungsstandard VESA 75/100 bis zu 24 Zoll.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Stationäres Arbeitsplatzsystem für Montage-, Sortier-, Prüf- und Organisationsaufgaben in industriellen Umgebungen.
  • Geeignet zur Aufnahme von Werkzeugen, Materialien und Zubehörkomponenten.
  • Für Nutzung in industriellen Innenräumen.
  • Nur in technisch einwandfreiem Zustand betreiben.
  • Für Umbauten oder Anpassungen ausschließlich freigegebenes Zubehör der Hoffmann Group verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht als Aufstiegshilfe oder Leiter nutzen.
  • Beleuchtungseinheit nicht als tragendes Bauteil belasten.
  • Zulässige Traglasten nicht überschreiten.
  • Kein Zubehör ohne Zulassung anbringen.
  • Keine eigenmächtigen bauliche Veränderungen vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.