Panel frontal Multi Top para GARANT easyFix, Número de espacios por módulo: 1

Número de artículo: 928927 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
335 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de espacios por módulo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Multi Top
Denominación del fabricante
Multi Top Blende für GARANT easyFix
Anchura
86 mm
Altura
73 mm
Tipo de producto
Cubierta
Forma
plaza

Identificación y clasificación

Número de artículo 928927 1
EAN / GTIN 4069515066716
Número del fabricante 928927 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Paneles con columnas de medios con perforación de □ 9 × 9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes GARANT easyFix. El montaje sin herramientas se realiza desde la parte delantera mediante un sistema de encaje.
Ocupa 1 espacio de módulo.

Idóneo para:

Columnas de medios Multi Top.

Volumen de suministro:

Cortina con un conector.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.