Cache Multi Top pour GARANT easyFix, Nombre d’emplacements: 1

Réf.: 928927 1
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
204 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d’emplacements Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Multi Top
Référence fabricant Multi Top Blende für GARANT easyFix
Largeur 86 mm
Hauteur 73 mm
Type de produit couvercle
Type carré

Identification et classification

Référence article 928927 1
EAN / GTIN 4069515066716
Réf. fabricant 928927 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caches pour colonnes d’alimentation avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports GARANT easyFix. Le montage sans outil s’effectue par l’avant par encliquetage.
Occupe 1 emplacement.

Adapté(s) pour:

Colonnes d’alimentation Multi Top.

Livraison:

Cache avec un connecteur.

Warning:

Utilisation normale
  • Système de poste de travail fixe destiné aux tâches de montage, de tri, de contrôle et d’organisation dans des environnements industriels.
  • Convient pour le rangement d’outils, de matériaux et d’accessoires.
  • Pour usage industriel en intérieur.
  • Utiliser uniquement dans un parfait état technique.
  • Pour toute modification ou adaptation, utiliser exclusivement des accessoires approuvés par Hoffmann Group.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser comme aide à la montée ou comme échelle.
  • Ne pas utiliser le plafonnier comme élément porteur.
  • Ne pas dépasser les charges admissibles.
  • Ne pas installer d’accessoires non approuvés.
  • Ne procéder à aucune modification structurelle non autorisée.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.