Zestaw nadbudów Multi Top, 18 stanowisk modułowych, 5 gniazdek + włącznik/wyłącznik, szerokość: 1500mm

Nr art.: 928860 1500
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 5
Rodzaj produktu Moduły zasilające
Właściwości Włącznik / wyłącznik
Materiał obudowy Aluminium; z tworzywa sztucznego; z blachy stalowej
Szerokość korpusu 1 500 mm
Głębokość obudowy 550 mm
Wysokość korpusu 1 500 mm
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928860 1500
EAN / GTIN 4069515069144
Numer producenta 928860 1500
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw podstawowy do montażu kolumn mediów, składający się z następujących elementów: para kolumn mediów na wysokości 18 stanowisk modułowych, dwa moduły Ready-to-Use w wersji niemieckiej z łącznie 5 gniazdkami i włącznikiem/wyłącznikiem, wraz z okablowaniem do bezpośredniego podłączenia, kanał kablowy z ramionami nośnymi, moduł oświetleniowy. Obciążalność całkowita systemu wynosi maks. 3,6 kW. Układ modułów można dowolnie wybrać. Wolne stanowiska modułowe są wyposażone w maskownice.

Umieszczenie:

6 × 928926 1; 8 × 928926 3; 928930 DE/ON; 928930 DE; 929310 1500; 928935 DE; 928936 1+3; 2 × 928937 2; 929056 1500

W dostawie:

W zestawie elementy mocujące i kabel przyłączeniowy.

Powłoka lakiernicza:

Blacha antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Kolumny mediów z aluminium eloksalowanego, tworzywo sztuczne w kolorze RAL 7016.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Więcej informacji technicznych można znaleźć w opisach poszczególnych pozycji z listy części. Można dodawać kolejne moduły i akcesoria. Montować wyłącznie na stołach warsztatowych o grubości blatu 50 mm.
Nie nadaje się do montażu na stanowisku roboczym eLevel+.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stacjonarny system stanowisk roboczych do zadań związanych z montażem, sortowaniem, kontrolą i organizacją w środowiskach przemysłowych.
  • Nadaje się do mocowania narzędzi, materiałów i elementów wyposażenia.
  • Do użytku w pomieszczeniach przemysłowych.
  • Używać tylko w nienagannym stanie technicznym.
  • Do przebudowy lub modyfikacji używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez Hoffmann Group.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać jako pomocy do wspinania ani jako drabiny.
  • Nie obciążać modułu oświetleniowego jako elementu nośnego.
  • Nie przekraczać dopuszczalnych wartości udźwigu.
  • Nie montować żadnych akcesoriów bez zezwolenia.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji budowlanych.
  • Nie stosować w obszarach zagrożonych wybuchem.