Sada nástavců Multi Top, 18 míst pro moduly, 5 zásuvek + vypínač, Šířka: 1500mm

Artiklové číslo: 928860 1500
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Barva Šedá
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 5
Druh produktu Energetický modul
Vlastnosti Vypínač
Materiál pouzdra Hliník; plast; ocelový plech
Šířka pouzdra 1 500 mm
Hloubka pouzdra 550 mm
Výška korpusu 1 500 mm
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928860 1500
EAN / GTIN 4069515069144
Číslo výrobce 928860 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní sada pro montáž sloupků pro rozvod médií obsahuje: Dvojice sloupků pro rozvod médií ve výšce 18 míst na moduly, dva moduly Ready-to-Use v německém provedení s celkem 5 zásuvkami a vypínačem, včetně kabeláže pro přímé zapojení, kabelový kanál s nosnými rameny, osvětlovací jednotka. Celkové zatížení systému maximálně 3,6 kW. Uspořádání modulů můžete volit libovolně. Volná místa pro moduly jsou osazena krytkami.

Osazení:

6 × 928926 1; 8 × 928926 3; 928930 DE/ON; 928930 DE; 929310 1500; 928935 DE; 928936 1+3; 2 × 928937 2; 929056 1500

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu a připojovacího kabelu.

Lakování:

Plech antracit RAL 7016, práškově nanášený lak. Sloupky pro rozvod médií, eloxovaný hliník, plast barva RAL 7016.

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dílech. Další technické informace naleznete v popisu jednotlivých položek v seznamu dílů. Lze doplnit další moduly a příslušenství. Montujte pouze na pracovní stoly s tloušťkou desky 50 mm.
Nevhodné pro montáž na pracovní stanici Workstation eLevel+.

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku