{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Dla krajów | Niemcy | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Blech; Kunststoff | |
| Seria | Multi Top | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Szare; Srebrna | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 3 | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające | |
| Właściwości | Z oświetleniem | |
| Materiał obudowy | Aluminium; z tworzywa sztucznego; z blachy stalowej | |
| Szerokość korpusu | 2 000 mm | |
| Głębokość obudowy | 550 mm | |
| Wysokość korpusu | 1 010 mm | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 928851 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515069106 | |
| Numer producenta | 928851 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |