{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Para los países | Alemania | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | Multi Top | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Blech; Kunststoff | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; plateado | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Cantidad, Toma de corriente | 3 | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación | |
| Características | Con luz | |
| Material carcasa | Aluminio; plástico; chapa de acero | |
| Anchura carcasa | 2.000 mm | |
| Profundidad carcasa | 550 mm | |
| Altura carcasa | 1.010 mm | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente |
| Número de artículo | 928851 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515069106 | |
| Número del fabricante | 928851 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |