Led-verlichtingsunit met aan-/uit-schakelaar 2000

Artikelnummer: 928602 2000
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Serie Workstation
Lengte 1.920 mm
Diepte 120 mm
Lichtelement lengte 1.110 mm
Lichtelement diepte 30 mm
Stekkertype ingang GST-insteeksysteem
Nominale spanning 250 V
Wattage 36 W
Aan/uit-schakelaar ja
Lichtstroom 2.520 lm
Kleurtemperatuur 4.000 K
Aantal aan/uit-schakelaars 1
geschikt voor type 2000
Led-technologie ja
Niet-verblindend en zonder flikkering ja
Gewicht 6 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Opbouwlamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 928602 2000
EAN/GTIN 4062406117498

Omschrijving

Uitvoering:

Verlichtingsunit compleet met lichtbak en aansluitkabel voor installatie op de schakelaar nr. 928470 ON/OFF of 928460 ON/OFF (industriestekker). Onderhoudsvrije led-technologie met lange levensduur. De energie-efficiënte lichtbron is uiterst homogeen, niet-verblindend en zonder flikkering, heeft een goede kleurherkenning dankzij evenwichtige spectraalaandelen en een hoge contour- en contrastscherpte. Kleurtemperatuur / lichtkleur ca. 4.000 K.
Dit armatuur bevat ingebouwde led-lampen. Deze lampen kunnen niet worden vervangen.
Led-verlichtingsunit met zilverkleurige behuizing van plaatstaal en afdekking van PMMA.

T.b.v.:

Draagarmconsole nr. 928055, 928056, 972086 en 972087.

Kleur:

Behuizing zilverkleurig overeenkomstig RAL 9006.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires