{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Napięcie znamionowe | 230 V; 400 V | |
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony I | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | tak | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP; Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Grubość materiału | 1,5 mm | |
| Gniazdo, typ | F | |
| Liczba, Gniazdo | 4 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 16 A | |
| Rodzaj produktu | Moduły zasilające | |
| Zakres zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Możliwość montażu ściennego | |
| Materiał obudowy | z blachy stalowej | |
| Szerokość korpusu | 920 mm | |
| Wysokość korpusu | 160 mm | |
| Typ przyłącza | Gniazdo | |
| Masa całkowita | 6 kg |
| Numer artykułu | 928443 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406116187 | |
| Numer producenta | 928443 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |