{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Para los países | Alemania; Austria; Bélgica; Países Bajos; Polonia; República Checa; Rusia | |
| Sistema de enchufe GST | sí | |
| Tensión nominal | 230 V; 400 V | |
| Corriente nominal | 16 A | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Clase de protección IP: | IP20 | |
| Clase de protección (electrotecnia) | Nivel de protección I | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP; Clase de protección (electrotecnia) | |
| Grosor material | 1,5 mm | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Cantidad, Toma de corriente | 4 | |
| Tensión nominal, Toma de corriente | 250 V | |
| Corriente nominal, Toma de corriente | 16 A | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación | |
| Intervalo de empleo | interior | |
| Características | Posibilidad de montaje mural | |
| Material carcasa | chapa de acero | |
| Anchura carcasa | 920 mm | |
| Altura carcasa | 160 mm | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente | |
| Peso total | 6 kg |
| Número de artículo | 928443 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406116187 | |
| Número del fabricante | 928443 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |