Pojemniki do Multifix, Długość mm / ilość pojemników: 1000/6

Nr art.: 928235 1000/6
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
9 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość mm / ilość pojemników Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stanowiska robocze; Multifix
Wersja Multifix z otwartymi pojemnikami magazynowymi
długość 1 000 mm
szerokość 940 mm
szerokość użytkowa 934 mm
prześwit roboczy 130 mm
kąt pochylenia 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni
ilość pojemników 6
Typ pojemnika SB4
Kolor pojemników magazynowych półotwartych niebieskie
nośność 50 kg
masa 3,4 kg
Rodzaj produktu Nośnik na pojemniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928235 1000/6
EAN / GTIN 4062406113827
Numer producenta 928235 1000/6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szyna Multifix z aluminium odpowiada opisowi pod nr. 928201. Na jednej szynie Multifix mogą być zamocowane pojemniki różnej wielkości. Maks. obciążenie 50kg, rozmieszczone na całej długości.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową GARANT easyFix nr 955820 rozm. 2.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.