Ramię wychylne, liczba przegubów: 2

Nr art.: 928170 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba przegubów Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria Workstation
Kolor Szare
Wysokość montażowa 120 mm
maks. nośność półki / maks. obciążenie powierzchniowe półki 25 kg
min. wysięg ramienia wychylnego 560 mm
Liczba przegubów 2
nośność min. 25 kg
Rodzaj produktu Ramię wychylne
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1 mm
Masa 3,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928170 2
EAN / GTIN 4062406113391
Numer producenta 928170 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ramię wychylne z kształtownika stalowego z 1 lub 2 przegubami, do przymocowania (połączenia śrubowe) na słupkach nośnych nr 928010. Do mocowania uchwytu wyświetlacza TFT / klawiatury nr 928172 rozm. 1, ścianki perforowanej nr 928175 rozm. 1 i uchwytu monitora nr 928178 rozm. 1.

Powłoka lakiernicza:

Lakier proszkowy szary jasny RAL 7035.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.