Výkyvné rameno, Počet kloubů: 2

Artiklové číslo: 928170 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet kloubů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Řada Workstation
Barva Šedá
Montážní výška 120 mm
Nosnost police / plošné zatížení police max. 25 kg
Dosah otočného ramene min. 560 mm
Počet kloubů 2
Nosnost min. 25 kg
Druh produktu Výkyvné rameno
Materiál ocelový plech
Pevnost materiálu 1 mm
Hmotnost 3,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928170 2
EAN / GTIN 4062406113391
Číslo výrobce 928170 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výkyvné rameno z ocelové trubky s 1 nebo 2 klouby, pro upevnění (šroubovým spojem) na nosné sloupky č. 928010. Pro uchycení držáku TFT/klávesnice č. 928172 vel. 1, děrované stěny č. 928175 vel. 1 a držáku TFT č. 928178 vel. 1.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035 práškově nanášený lak.

Warning:

Stanovené použití
  • Pracovní stůl používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Neprodleně odstraňte poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost.
  • Součásti montujte pouze do k tomu určených otvorů. Úpravy a přestavby provádějte pouze s povoleným příslušenstvím společnosti Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte jen v suchém prostředí.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.